Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaswaage GS 203 Wood


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glaswaage GS 203 Wood
Glaswaage GS 203 Wood
Artikel-Nr.:
     6012C-88953833
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     756.32
EAN/GTIN:
     4211125756321
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer

Glaswaage GS 203 Wood

LCD-Beleuchtung, Umstellung kg/lb/st, Überlastungsanzeige, Ein- und Abschaltautomatik, inkl. 2 x 3V CR 2032 Batterien, Wood Design
Weitere Informationen:
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Körperfettanalyse:
nein
Körperwasseranalyse:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage, Waage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,43*
€ 25,31*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 18,21*
€ 25,32*
€ 5,46*
ab € 19,02*
€ 26,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,66*
€ 29,69*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 21,76*
€ 30,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.