Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserprüfgerät VFF5 Trend Networks VFF5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X90959
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     VFF5
EAN/GTIN:
     0783250496402
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor
Für die einfache und schnelle Durchgangsprüfung und Lokalisierung von Unterbrechungen in Glasfaserverbindungen mit rotem Laserlicht (VFL).
Features:
Faserprüfung bis zu 5 km Anti-Roll-Desgin
Lieferumfang:
Batterie + Trageschlaufe + Gürtelclip + Bedienungsanleitung + Tasche
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Breite:
32 mm
Gewicht:
180 g
Typ:
VFF5
Produkt-Art:
Glasfaserprüfgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 187,30*
€ 222,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,27*
€ 222,74*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,03*
€ 224,28*
Frei Haus
ab € 192,42*
€ 232,10*
Frei Haus
ab € 201,67*
€ 236,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,21*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.