Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL VFF5 GLASFASERKABELTESTER FEHLERERK. VISUELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4705210
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     VFF5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: -
  • Außenbreite: 32 mm
  • Außentiefe: 220 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Tester: -
  • Widerstand: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 187,30*
    € 222,72*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 189,27*
    € 222,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 179,03*
    € 224,28*
    Frei Haus
    ab € 192,42*
    € 232,10*
    Frei Haus
    ab € 201,67*
    € 236,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 224,28*
    € 266,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 220,16*
    € 261,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 206,20*
    € 245,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 200,39*
    € 238,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 196,21*
    € 233,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 179,03*
    € 213,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035442
    ab € 8,21*
    Zubehör
    RS Pro
    7442199
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.