Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC BLACK 110 Steuerleitung 4G 1mm² Schwarz 1120269-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79053
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120269-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuer- und Anschlussleitung insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Einsatz auch im Freien unter Beachtung des Temperaturbereiches. Direkte Erdverlegung möglich. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung.
Maschinenbau, Anlagenbau, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik, Lackieranlagen, UV- und witterungsbeständig.
Hohe Isolationssicherheit durch 4 kV Prüfspannung. Bei der Produktion frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LBS-frei / Silikonfrei), daher auch für Lackieranlagen geeignet
Features:
Einsatz im Freien
nummerncodiert
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Nummerncodiert:
Ja
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1120269-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Außen-Ø:
9.60 mm
Besonderheiten:
UV-Beständig + Torsionsbeständig + für Erdverlegung geeignet
Prüfspannung:
4000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
In Anlehnung an: Adern nach VDE 0281 (H07V-K), Mantel nach ital. Norm CEI-UNEL 35755+35756
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC BLACK 110
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
4 G
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,90765*
€ 1,45765*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,18*
€ 1,47*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,20321*
€ 1,49321*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,3946*
€ 1,8168*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 4,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,61*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Lapp Kabel
53015220
ab € 0,37967*
Zubehör
Lapp Kabel
53111210
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,44*
Zubehör
JOKARI-Krampe
No. 15 SECURA
ab € 18,53*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,74*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.