Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53015220 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53015220 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP 53015220 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517A-85852523
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Bei der SKINTOP ST/STR handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Polyamid. Sie eignet sich für den universellen Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, sowie in der Automatisierungs- und Elektrotechnik und im Roboterbau. Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Funktionssicherheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG11
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3791*
€ 0,4791*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37967*
€ 0,47967*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38287*
€ 0,48287*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3902*
€ 0,5002*
2 Tage
1900
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4033*
€ 0,5133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4791*
€ 0,57013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019220
ab € 0,09*
Zubehör
CMP
PG11LN 2B PACK 25
ab € 7,89*
Zubehör
TDK
ZCAT2235-1030A
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.