Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 30160 PC-STRIP Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel, Kommunikationsleitungen, Steuerleitun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800250-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30160
EAN/GTIN:
     4011391301603
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari 30160 PC-STRIP Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel,Kommunikationsleitungen,Steuerleitungen 5 bis 13 mm 0.2 bis 4 mm²

Kabelentmanteler PC-STRIP

Spezial Abmantel- und Abisolierwerkzeug

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 5 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 4 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.2 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 12 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 24 · Geeignet für: Datenkabel,Kommunikationsleitungen,Steuerleitungen · Gewicht: 44.5 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: TiN · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm · Weitere technische Daten: Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich;Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid;TÜV / GS-geprüft

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
12 bis 24
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.2 bis 4 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
5 bis 13 mm
Marke:
Jokari
Geeignet für:
Datenkabel | Kommunikationsleitungen | Steuerleitungen
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
TiN
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
4 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
12 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
5 mm
Typ:
PC-STRIP
Gewicht:
44.5 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 22,94*
€ 30,83*
1
€ 6,90*
ab € 25,59*
€ 30,84*
5 Tage
103
1
€ 4,79*
ab € 26,86*
€ 32,37*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,90*
€ 32,40*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 34,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,78*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.