Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST-M 20 X 1.5 RAL 7001 SGY Silber Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP ST-M 20 X 1.5 RAL 7001 SGY Silber Polyamid
Lapp SKINTOP ST-M 20 X 1.5 RAL 7001 SGY Silber Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-E895G57
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M20
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69
Zertifizierung
UL, UL CSA, VDE, DNV-GL, VD TUV
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,44456*
€ 0,57456*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4529*
€ 0,5829*
7 Tage
1600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,453*
€ 0,583*
2 Tage
6744
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,43*
€ 0,65*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,44*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,57456*
€ 0,68373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51456*
€ 0,61233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49456*
€ 0,58853
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44456*
€ 0,52903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,456* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0765*
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1032*
Zubehör
Lapp Kabel
53019060
ab € 0,35562*
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,0913*
Zubehör
Lapp Kabel
54110841
ab € 2,88658*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 6,888*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,06*
Zubehör
TDK
ZCAT3035-1330
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.