Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53015040 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53015040 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53015040 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-E895G42
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Bei der SKINTOP ST/STR handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Polyamid. Sie eignet sich für den universellen Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, sowie in der Automatisierungs- und Elektrotechnik und im Roboterbau. Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Funktionssicherheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
44 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49976*
€ 0,66976*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5266*
€ 0,7066*
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,49799*
€ 0,76799*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,50*
€ 0,78*
7 Tage
383
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5092*
€ 0,7892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,66976*
€ 0,79701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64976*
€ 0,77321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57976*
€ 0,68991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55976*
€ 0,66611
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49976*
€ 0,59471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,488* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019000
ab € 0,07947*
Zubehör
Lapp Kabel
53019040
ab € 0,132*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,06*
Zubehör
k.A.
G4116010
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.