Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST-M 16x1.5 RAL 9005 BK Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP ST-M 16x1.5 RAL 9005 BK Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP ST-M 16x1.5 RAL 9005 BK Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37101413
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M16
Außendurchmesser
21.1 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69
Zertifizierung
UL, CLA, VDE, cRUus, GGVC, DNV
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3204*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4904*
€ 0,58358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4404*
€ 0,52408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4304*
€ 0,51218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3504*
€ 0,41698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,0801*
Zubehör
Lapp Kabel
54110840
ab € 2,6048*
Zubehör
Lapp Kabel
53102010
ab € 0,0628*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
Zubehör
TDK
ZCAT2235-1030A
ab € 1,18*
Zubehör
Wiska
60580
ab € 6,818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.