Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4510051 Litze H05V-K 1 x 0.50mm² Weiß 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77111
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510051
EAN/GTIN:
     4044773394962
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4510051
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.10 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Weiß
AWG max.:
22
Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, 04044774699486, 04044773394962, 02050000193002, 4044774699486
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,50*
€ 14,64*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 11,88*
€ 17,05*
1 Tag
267
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 9,27*
€ 17,74*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 10,88*
€ 23,42*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,14*
€ 34,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,05*
€ 40,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,02*
€ 39,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1314* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,64*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,88*
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,88*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,34*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,39*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,39*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.