Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader LAPP 4510051 - H05V-K 1X0,5 WH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102765
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510051
EAN/GTIN:
     4044774699486
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Einzelader H05V-K
  • HAR-Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 0,5 mm²
  • Weiß
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 500 V
  • Verpackungseinheit: 100 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Mantelfarbe:
weiß
Standard:
HAR
Nennspannung U0/U:
300/500 V
Strombelastbarkeit:
VDE 0298 Teil 4; EN 50565-1/VDE 0298-565-1
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5
Außendurchmesser:
2,1...2,5 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Temperaturbereich (feste Verlegung):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
5...70 °C
Zulassungen:
CE | HAR
Verpackungseinheit:
100 m
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
3
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,51*
€ 14,68*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 11,88*
€ 17,10*
1 Tag
267
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 9,28*
€ 17,79*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,29*
€ 23,49*
1 Tag
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,15*
€ 32,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1051* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,26*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,92*
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,87*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,35*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,36*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,39*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.