Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NW80061 Zylindersicherungseinsatz 12A 500V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X616141
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW80061
EAN/GTIN:
     4001869062570
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 12 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind für den Einsatz in industriellen Anlagen geeignet. Sie sind in Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen aber nicht zum Schalten unter Last vorgesehen. Für das Schalten unter Last bietet Siemens ein umfangreiches Portfolio z.B. 3KF an. Die Siemens Zylindersicherungssysteme zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3. 2. Erfüllung der Norm UL 512. 3. Schnellen Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub. 4. Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Breite:
10 mm
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
12 A
Betriebsklasse:
aM
Produkt-Art:
Zylindersicherungseinsatz
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, siemens feinsicherung, feinsicherung, Siemens, 3NW8006-1, Zylindrische Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,241*
€ 4,421*
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,25*
€ 4,43*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,30*
€ 4,50*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,306*
€ 4,506*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW70134
ab € 5,11*
Sonstiges
Siemens
3NW70144
ab € 9,95*
Sonstiges
Siemens
3NW7013
ab € 4,40*
Sonstiges
Siemens
3NW7014
ab € 7,87*
Sonstiges
Siemens
3NW7053
ab € 8,84*
Sonstiges
Siemens
3NW7054
ab € 21,17*
Sonstiges
Siemens
3NW70244
ab € 19,36*
Sonstiges
Siemens
3NW70234
ab € 11,81*
Sonstiges
Siemens
3NW7024
ab € 15,55*
Sonstiges
Siemens
3NW7023
ab € 10,12*
Sonstiges
Siemens
3NW70331
ab € 43,66*
Sonstiges
Siemens
3NW7033
ab € 14,70*
Sonstiges
Siemens
3NW70341
ab € 61,14*
Sonstiges
Siemens
3NW7431
ab € 39,44*
Sonstiges
Siemens
3NW7034
ab € 23,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.