Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X597732 Herst.-Nr.: 4912000 EAN/GTIN: 4006885491205 |
| |
|
| | |
| Die Staubmaske der Filterklasse FFP2 von wolfcraft entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Sie schützt vor gesundheitsschädigendem Staub, Rauch und Aerosolen, wie z. B. von Holz, Lack, Stahl, Antimon, Asche, Barium, Beton, Dispersionsfarbe, Dieselruß, Fluorid, Kohlenstaub, Kupfer, lösungsmittelfreien Lacken, Ozon, Pilz- und Schimmelsporen, Titan, Vanadium, Zement, Pflanzenschutzmitteln, Baustahl, Zink, Lötzinn, Weichholz, Rostschutz und bei Arbeiten mit Glas-/Mineralfasern. Für den einfachen Transport und die platzsparende Aufbewahrung kann die Maske leicht zusammengefaltet werden. Die Schutzklasse ist für die Filterung von 94 Prozent der Partikel bis zu einer Größe von 0,6 μm und den sicheren Einsatz am Arbeitsplatz bei bis zur 10-fachen Überschreitung des Grenzwertes (AGW) ausgelegt. Das weiche Filtergewebe ist angenehm zu tragen und sorgt für eine gute Abdichtung entlang Ihrer Gesichtskontur. Das Nasenstück ist formbar, dadurch können Sie es individuell anpassen, sodass es dicht und komfortabel sitzt. Dank der innovativen Filtertechnologie ist der Atemwiderstand sehr gering, was Ihnen vor allem bei längerer Anwendung zugutekommt. Die Feinstaubmaske erfüllt die besonderen Bedingungen der Staubeinlagerungsprüfung. Als Einwegprodukt kann sie für eine Arbeitsschicht verwendet werden und bietet Ihnen Sicherheit durch kontrollierte Qualität gem. Norm EN 149:2001 + A1:2009. Lieferumfang: 1 Feinstaubmaske faltbar, FFP2 NR D Weitere Informationen: | | Normen: | DIN EN 149:2001 + A1:2009 | Filter: | FFP2 D | EN Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | DIN-Norm: | DIN 149:2001 + A1:2009 | Produkt-Art: | Feinstaubmaske ohne Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske ohne ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Wolfcraft, schutzausrüstung, mundschutz, feinstaubeinwegmasken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,78* | € 3,79* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,12* | € 3,81* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 16,57* | € 23,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|