Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Direktgesteuertes Ventil 44373 0290 230 V/AC G 1/2 Muffe 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X52810
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     44373
EAN/GTIN:
     4053913001622
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Dieses robuste Durchgangsventil mit Servomembran und festgekoppelter Zwangsanhebung ist stromlos geschlossen. Es eignet sich perfekt für Vakuum oder geschlossene Kreisläufe, für neutrale Gase und Flüssigkeiten.
Features:
Ab 0 bar Differenzdruck schaltend
Vakuumgeeignet
Zuverlässig
Robust
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Inklusive Gerätesteckdose Typ 2508, Form A, Bürkert Ident Nummer 8376.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Länge:
74 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
1.000 kg
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
44373
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Max. Medien-Temperatur:
+80 °C
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +80 °C
Betriebsspannung:
230 V/AC
Gehäusematerial:
Messing
Betriebsdruck (max.):
16 bar
Betriebsspannung (Details):
230 V/DC
Anschluss:
G 1/2 Muffe
Medium:
Neutrale Medien
Besonderheiten:
Muffe
Funktion:
2/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,99*
€ 125,83*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,78*
€ 125,84*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 118,69*
€ 143,66*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 208,39*
€ 243,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.