Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wegeventil zwangsgesteuert Bürkert 0290 - 44373


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109219
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     44373
EAN/GTIN:
     4053913001622
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
  • Zwangsgesteuertes 2/2-Wegeventil festgekoppelt
  • Medien: neutrale Medien wie Wasser/Druckluft/Hydrauliköl/Öle ohne Additive
  • Schaltfunktion: Öffner (stromlos geschlossen)
  • Druckbereich: 0...16 bar
  • Nennweite: 12 mm
  • Kv-Wert (Wasser): 1,8 m³/Std.
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Dichtung: NBR-Membran
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss
  • Versorgungsspannung: 230 V AC (50 Hz)
  • Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A DIN EN 175301 - 803
  • Inkl. Winkelsteckverbinder
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Membranventil
Anzahl Leitungsanschlüsse:
2
Anzahl Schaltstellungen:
2
Kv-Wert:
1,8 m³/Std
Handbetätigung:
nein
Betriebsart:
servogesteuert | zwangsgesteuert
Schaltfunktion:
stromlos geschlossen
Versorgungsspannung:
230 V AC
Nennweite:
12 mm
Prozessanschluss:
G 1/2
Breite:
81 mm
Höhe:
94 mm
Länge:
74,5 mm
Elektrischer Anschluss:
Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Werkstoff Dichtung:
NBR
Werkstoff Spule (Umhüllung):
Epoxid
Nenndruck (PN):
16
Druckbereich min.:
0 bar
Druckbereich max.:
16 bar
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,68*
€ 125,95*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,92*
€ 125,96*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 118,91*
€ 143,81*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 206,58*
€ 243,88*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.