Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Direktgesteuertes Ventil 44373 0290 230 V/AC G 1/2 Muffe 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-623649-BP
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     44373
EAN/GTIN:
     4053913001622
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Bürkert Direktgesteuertes Ventil 44373 0290 230 V/AC G 1/2 Muffe 1 St.

2/2-Wege-Magnetventil für Gase und Flüssigkeiten

Ab 0 bar Differenzdruck schaltend
Vakuumgeeignet
Zuverlässig
Robust

Dieses robuste Durchgangsventil mit Servomembran und festgekoppelter Zwangsanhebung ist stromlos geschlossen. Es eignet sich perfekt für Vakuum oder geschlossene Kreisläufe, für neutrale Gase und Flüssigkeiten.

Ausstattung:
Zwangsgekoppeltes Durchgangsventil · Stromlos geschlossen · Gehäusewerkstoff Messing · Dichtwerkstoff NBR · Spulenwerkstoff Epoxid (Klasse H) · Spannungstoleranz ±10 % · Nennbetriebsart: Dauerbetrieb 100 % Einschaltdauer · Elektrischer Anschluss nach DIN EN 175301-803 Form A (bisher DIN 43650) · Schutzart IP65 mit Gerätesteckdose · Einbaulage beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/2 Muffe · Betriebsdruck (max.): 16 bar · Betriebsdruck (min.): 0 bar · Betriebsspannung: 230 V/AC · Dichtungsmaterial: NBR · Funktion (Pneumatik): 2/2-Wege · Gehäusematerial: Messing · Gewicht: 1.000 kg · Medien-Temperatur (max.): +80 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Medium (Ventile): Neutrale Medien · Pneumatik-Besonderheiten: Muffe · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · QNn-Wert: 3000 l/min · Schutzart: IP65 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Leitungsanschluss G 1/2" · Nennweite 12,0 mm · Kv-Wert 2,8 m³/h · Druckbereich 0 - 16 bar · Spannung 230 V/50 Hz · Mediumstemperatur -10 bis +80 °C · Umgebungstemperatur max. +55 °C · Öffnungszeit 100 - 250 ms · Schließzeit 700 - 2000 ms · Elektrische Leistungsaufnahme 100 VA (Anzug), 25 VA 10 W (Betrieb) · kv-Wert: 46.67 l/min

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Inklusive Gerätesteckdose Typ 2508, Form A, Bürkert Ident Nummer 8376.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Bürkert
Schutzart:
IP65
kv-Wert:
46.67 l/min
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Pneumatik):
G 1/2 Muffe
Medium (Ventile):
Neutrale Medien
Pneumatik-Besonderheiten:
Muffe
Funktion (Pneumatik):
2/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Herst.-Teilenr.:
44373
Betriebsdruck (max.):
16 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Betriebsspannung:
230 V/AC
QNn-Wert:
3000 l/min
Medien-Temperatur (Bereich):
-10 bis +80 °C
Medien-Temperatur (max.):
+80 °C
Medien-Temperatur (min.):
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
1.000 kg
Produkt-Art:
Direktgesteuertes Ventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,68*
€ 125,95*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,92*
€ 125,96*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 118,91*
€ 143,81*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 206,58*
€ 243,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.