Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Direktgesteuertes Ventil 44373 0290 230 V/AC G 1/2 Muffe 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürkert
Bürkert
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059791
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     X52810
EAN/GTIN:
     4053913001622
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Bürkert Direktgesteuertes Ventil 44373 0290 230 V/AC G 1/2 Muffe 1St.

Ab 0 bar Differenzdruck schaltend
Vakuumgeeignet
Zuverlässig
Robust

Dieses robuste Durchgangsventil mit Servomembran und festgekoppelter Zwangsanhebung ist stromlos geschlossen. Es eignet sich perfekt für Vakuum oder geschlossene Kreisläufe, für neutrale Gase und Flüssigkeiten.

Zwangsgekoppeltes Durchgangsventil · Stromlos geschlossen · Gehäusewerkstoff Messing · Dichtwerkstoff NBR · Spulenwerkstoff Epoxid (Klasse H) · Spannungstoleranz ±10 % · Nennbetriebsart: Dauerbetrieb 100 % Einschaltdauer · Elektrischer Anschluss nach DIN EN 175301-803 Form A (bisher DIN 43650) · Schutzart IP65 mit Gerätesteckdose · Einbaulage beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben

Medien-Temperatur Bereich: -10 bis +80 °C
Herst.-Teilenr.: 44373
Kategorie: Direktgesteuertes Ventil
Betriebsdruck (max.): 16 bar
Funktion: 2/2-Wege
Besonderheiten: Muffe
Max. Umgebungstemperatur: +55 °C
Umgebungstemperatur: 0 bis +55 °C
Höhe: 95 mm
Länge (Tiefe): 74 mm
Breite: 40 mm
QNn-Wert: 3000 l/min
Gewicht: 1.000 kg
Min. Medien-Temperatur: -10 °C
Betriebsspannung (Details): 230 V/DC
Gehäusematerial: Messing
Min. Umgebungstemperatur: 0 °C
Anschluss: G 1/2 Muffe
Produkt-Art: Direktgesteuertes Ventil
Betriebsdruck (min.): 0 bar
Dichtungsmaterial: NBR
kv-Wert: 46.67 l/min
Max. Medien-Temperatur: +80 °C
Schutzart: IP65
Medium: Neutrale Medien
Betriebsspannung: 230 V/AC
Hersteller-Nr.: 44373
EAN: 4053913001622
Leitungsanschluss G 1/2"
Nennweite 12,0 mm
Kv-Wert 2,8 m³/h
Druckbereich 0 - 16 bar
Spannung 230 V/50 Hz
Mediumstemperatur -10 bis +80 °C
Umgebungstemperatur max. +55 °C
Öffnungszeit 100 - 250 ms
Schließzeit 700 - 2000 ms
Elektrische Leistungsaufnahme 100 VA (Anzug), 25 VA 10 W (Betrieb)

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,99*
€ 125,83*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,78*
€ 125,84*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 118,69*
€ 143,66*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 208,39*
€ 243,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,64*
€ 289,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,10*
€ 286,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.