Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000044373
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000044373
EAN/GTIN:
     4053913001622
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 12,00 mm (7/16 Zoll) | 0,00 bar - 16,00 bar | Messing | Innengewinde - G1/2 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C - 80,00 °C | Ventil komplett
Weitere Informationen:
Typ:
0290
Operation:
zwangsgesteuert
Antriebsart:
Hubanker
Hauptventil Funktionsprinzip:
Membranventil
Schaltfunktion:
on/off
Medientrennung:
Nein
Ventilfunktion:
A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC)
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl:
2
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen:
2
Ventilfunktion Handbetätigung:
Nein
Anströmung:
über Sitz
Nenndruck min:
0 bar
Nenndruck max (Flüssigkeit):
16 bar
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm):
12 mm
Hauptventil Nennweite 1 (Zoll):
7/16 Zoll
Kv Wert (Wasser):
1,8 m3/h
QNn Wert (Gas):
1.900 l/min
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend:
Messing
Leitungsanschluss 1 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 1 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung:
1/2
Leitungsanschluss 2 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 2 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 2 Gewindebezeichnung:
1/2
Mediumsberührtes Teil Kern Werkstoff:
Edelstahl
Mediumsberührtes Teil Stopfen Werkstoff:
Edelstahl
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie:
Elastomere
Sitzdichtung Werkstoff:
NBR (Nitrilkautschuk)
Abdichtung nach außen Werkstoff:
NBR (Nitrilkautschuk)
Temperatur Umgebung max:
55 °C
Temperatur Medium min:
-10 °C
Temperatur Medium max:
80 °C
Spannung min / Nennspannung:
230 V
Spannung max / Nennspannung:
230 V
Spannungstoleranz negativ:
10 %
Spannungstoleranz positiv:
10 %
Spannung Frequenz:
50 Hz
Wechselspannung:
Ja
Gleichspannung:
Nein
Batteriespannung:
Nein
Nennleistung:
10 W
Einschaltleistung AC:
100 V·A
Bemessungsleistung AC:
25 V·A
Elektrischer Anschluss Art:
Steckerbild Form A nach DIN EN 175301-803
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte:
2 + Schutzleiter
Gerätesteckdose im Lieferumfang:
beigelegt
Gerätesteckdose Art. Nr. - Typ:
00314802 - 2518
Elektrischer Anschluss Position:
in Durchflussrichtung links
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss):
IP65
Spule Art:
blockverschraubt
Spule Werkstoff (Umhüllung):
EP (Epoxidharz)
Spulengröße:
40 mm
Spule Beschaltung Überspannungsschutz:
ohne
Spule Beschaltung Gleichrichter:
Nein
Spule Beschaltung Freilaufdiode:
Nein
Thermische Isolationsklasse des Antriebs:
H
Nennbetriebsart/Einschaltdauer:
100 %
Schaltzeit öffnen min:
100 ms
Schaltzeit öffnen max.:
250 ms
Schaltzeit schließen min:
700 ms
Schaltzeit schließen max.:
2.000 ms
Ventileinstellung Öffnungszeit:
Nein
Ventileinstellung Schließzeit:
Nein
Rückdrucksichere Ausführung:
Nein
Vakuumausführung:
Ja
Analyseausführung:
Nein
Ölbrennerventil:
Nein
Dampfausführung:
Nein
Vorsteuerung Nennweite (mm):
1,5 mm
Vorsteuerung Dichtung Werkstoff:
NBR (Nitrilkautschuk)
Geräuscharme Ausführung:
Nein
Hauptventil mit integriertem Sieb:
Nein
Einbaulänge:
74,5 mm
Ventilaufbau:
Ventil komplett
Gewicht:
0,69 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Magnetventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, Servogesteuertes Membranventil bis Nennweite DN50, Festgekoppelte Membran öffnet ohne Differenzdruck, Vibrationsfestes, blockverschraubtes Spulensystem, Energiesparende Leistungsabsenkung bei allen DC Ausführungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.