Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE2310 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D01 10A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X50282
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2310
EAN/GTIN:
     4001869005959
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 10 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen
Lieferumfang:
10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
400 V
Größe:
D01
Nennstrom:
10 A
Betriebs-Klasse:
gL/ gG
Sicherungsgröße:
D01
Betriebsklasse:
gL + gG
Ausschaltvermögen:
50 kA
Nennspannung (Details):
400 V/AC, 250 V/DC
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Neozed-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, neozed d01, neozed, Siemens, 622-1051, D00-Sicherung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,30*
€ 0,47*
1 Tag
121
1
€ 4,99*
ab € 0,30*
€ 0,47*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,32*
€ 0,52*
2 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,53*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK10
ab € 6,50*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 6,39*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 13,21*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 17,56*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK10
ab € 21,34*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 21,37*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 26,56*
Sonstiges
Siemens
5SH5010
ab € 0,19*
Sonstiges
Siemens
5SH5410
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.