Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MLS GG 200/1sw Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X40778
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934076100
EAN/GTIN:
     4250260202317
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
sks hirschmann laborkabel
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beiderseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser und geradem Abgang. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Features:
Sicherheits-Messleitung 1000 V / CAT III, gerade Stecker Ø 4 mm, 16 A, 200 cm
Lieferumfang:
1 x Sicherheits-Messleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
7.8 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
7.8 mm
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
MLS GG 200/1 sw
Nennstrom:
16 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm Sicherheitssystem
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
-15 bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: laborkabel, SKS Hirschmann, MLS GG 200/1 sw, 884-8923
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 10,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 10,24*
2 Tage
57
€ 5,95*
ab € 6,41*
€ 11,27*
2 Tage
20
€ 14,99*
ab € 7,75*
€ 12,85*
7 Tage
69
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,94*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,10*
Zubehör
Hirschmann
972363100
ab € 7,06*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,38*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,05*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,92*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,10*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9.73919001E8
ab € 17,43*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,91*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 21,51*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972359100
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.