Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MLS GG 200/1 Messleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann MLS GG 200/1 Messleitung
Hirschmann MLS GG 200/1 Messleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29817287
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934076100
EAN/GTIN:
     4002044186487
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
sks hirschmann laborkabel
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser und geradem Abgang. Kontaktfeder KupferBeryllium vernickelt. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC, Polyamid
Messkategorie unterstützt
CAT III
Weitere Suchbegriffe: laborkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,94*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,10*
Zubehör
Hirschmann
972363100
ab € 7,06*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,38*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,05*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,92*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,10*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9.73919001E8
ab € 17,43*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,91*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 21,51*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972359100
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.