Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Federstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-738339
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932793001
EAN/GTIN:
     5060641290609
Suchbegriffe:
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm
Prüfmittelset
hirschmann prüfmittelset
Leitungstyp = Test Equipment Set
Steckertyp = Krokodilklemme, Federstecker
Leitungslänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Hirschmann Test ; Measurement Multimeter Sicherheits-Messspitzen-Set. Von Hirschmann Test ; Measurement zu Ihnen gebracht. Ein hochwertiges 4-mm-Messleitungsset, ideal für den allgemeinen Laboreinsatz. Diese Messleitungen und Messspitzen werden an Multimeter angeschlossen und bieten eine ausgezeichnete Präzision bei elektronischen Messungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. 4-mm-Stecker Greifer und Prüfspitzen für harte Punkte 1 m Kabellänge Maximale Betriebsspannung: 60 Vdc. Was sind Messleitungen?. Bei diesen Kabeln handelt es sich um Verbindungskabel, die speziell für Multimeter verwendet werden. Durch Anbringen einer Prüfspitze am Ende kann der Benutzer die erforderliche Spannung, den Strom oder den elektrischen Widerstand messen. Da es den Betrieb mit einem Multimeter unterstützt, werden mindestens zwei dieser elektrischen Werte gemessen. Was sind Prüfspitzen?. Bei Anschluss an Multimeter misst ein Satz Prüfspitzen das Gerät oder das Ziel für einen genauen Messwert, z. B. Spannung oder Strom. Aufgrund der Flexibilität und Qualität, die Hirschmann Test ; Measurement produziert, bietet jede Sonde die erforderliche Präzision. Welche Unterschiede bestehen zwischen den Sicherheitskategorien?. Für den Schutz sind Sicherheitskategorien ein wichtiges Attribut, das bei jeder elektronischen Prüfeinrichtung berücksichtigt werden muss. Bei jeder Kategorie (z. B. CAT II, CAT III) bedeutet eine höhere Spannung ein höheres Schutzniveau. Beispielsweise bietet eine Prüfsonde, die CAT III 1000 V liefert, einen höheren Schutz als eine CAT III 600 V-Prüfspitze. Inhalt des Kits. Rote und schwarze Prüfspitzen Rote und schwarze Greiferprüfspitzen Rote und schwarze Krokodilklemmen (Klemmdurchmesser 9,5 mm) Rote und schwarze PVC 1 m stapelbare Messleitungen
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Test Equipment Set
Steckertyp:
Krokodilklemme, Federstecker
Leitungslänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: federsplint ohne norm, 738339, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Hirschmann Test & Measurement, 932793001, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,92*
€ 27,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,14*
€ 29,53*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,08*
€ 36,35*
1 Tag
106
€ 14,99*
ab € 28,48*
€ 42,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930113100
ab € 2,87*
Zubehör
Hirschmann
930113101
ab € 2,99*
Zubehör
Hirschmann
973368100
ab € 0,7807*
Zubehör
Hirschmann
973368101
ab € 0,92*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 19,80*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 20,93*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,57*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,70*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.