Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SV3346-6KL FI-Schutzschalter A 4polig 63A 0.03A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W960231
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV3346-6KL
EAN/GTIN:
     4001869430133
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter Typ A 63A 3+N-pol. 30mA 400V 4TE N-links
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
grau
Breite:
72 mm
Nennspannung:
400 V
Ausführung:
Ausführung des Produkts: unverzögert; Befestigungsart: DIN-Schiene
Auslöse-Charakteristik:
A
Nennstrom:
63 A
Polzahl:
4
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausschaltvermögen:
0.8 kA
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,27*
€ 74,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,35*
€ 74,07*
€ 5,95*
ab € 59,09*
€ 74,10*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,28*
€ 75,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,54*
€ 77,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,48*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,48*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,09*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 114,93*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,11*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 431,20*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 314,02*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 268,45*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 264,12*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 230,17*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 340,22*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,64*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,91*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.