Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ A, 30mA , 63A 5SV3346-6KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517B-90265611
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV33466KL
EAN/GTIN:
     4001869430133
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ A, 30mA , 63A 5SV3346-6KL

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, N-links FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.Die FI-Schutzschalter bieten zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch den standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz. Mit der komfortablen Schieber-Hand-Betätigung können Sie die FI-Schutzschalter werkzeuglos von der Hutschiene bzw.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 4-polig typ a 63a 30ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, RCD, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,91*
€ 74,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,93*
€ 74,25*
€ 5,95*
ab € 59,05*
€ 74,37*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 60,73*
€ 76,13*
Frei Haus
ab € 61,47*
€ 76,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,46*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,48*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,80*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 114,33*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 13,44*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 430,62*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 312,72*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 268,36*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 263,29*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 230,38*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 340,81*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,64*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,16*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 28,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.