Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernantrieb Power mit erweiterten Anforderungen (Temperatur, Bahn ) 30V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-5ST3070
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3070
EAN/GTIN:
     4001869535623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Schutzschalter
siemens fehlerstrom schutzschalter
Fernantrieb Power mit erweiterten Anforderungen (Temperatur, Bahn) 30V AC / 48 V DC 2TE. für LS, FI Schutzschalter, FI Blöcke, FI/LS Schalter, Ein-/ Ausschalter Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Werkseitig angebaut:
false
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Bemessungsspannung:
24 V
Gerätemontage:
universal
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, siemens schutzschalter, SENTRON, Zubehör, Sammelschienen, Hilfsschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,15*
€ 466,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,78*
€ 460,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,31*
€ 445,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,63*
€ 422,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,23*
€ 400,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
5ST30730MC
ab € 429,69*
Ähnlich
Siemens
5ST30720MC
ab € 309,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.