Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernantrieb ARD 30V AC / 48V DC, 2TE. Für LS , FI Schutzschalter FI Blöcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-5ST3057
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3057
EAN/GTIN:
     4001869533506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter
Fernantrieb ARD 30V AC / 48V DC 2TE. für LS , FI Schutzschalter FI Blöcke , FI/LS Schalter Ein/ Ausschalter Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Werkseitig angebaut:
false
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Zusatzeinrichtung:
Fernantrieb
Bemessungsspannung:
24 V
Gerätemontage:
universal
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens fehlerstrom schutzschalter, schutzschalter, siemens schutzschalter, SENTRON, Zubehör, Sammelschienen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,56*
€ 374,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,68*
€ 361,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,02*
€ 320,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.