Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 2100-BETA Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V LCD, LED, Vibration, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W90502
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4312508
EAN/GTIN:
     0095969664615
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Der BEHA-Amprobe-Spannungsprüfer 2100-Beta ist ein robuster und leicht bedienbarer zweipoliger Spannungsprüfer zur Spannungs- und Durchgangsprüfung. Der 2100-Beta wurde für industrielle und kommerzielle Anwendungen im Bereich 12 - 690 V Wechsel-/Gleichspannung bei Sicherheitseinstufungen CAT IV 600 V, CAT III 690 V geschaffen, gemäß Vorgaben für Spannungsprüfer entwickelt und GS-geprüft. Der Spannungsprüfer 2100-Beta zeigt Spannungen auf zwei unterschiedliche Weisen an – per LED- und LCD-Anzeige.
Features:
LC-Display und LED-Anzeige
RCD/FI-Auslösung (30 mA)
Staub- und spritzwassergeschützt IP 64
Vibrationsfunktion
Kein versehentliches Auslösen von RCD/FI-Schutzschaltern
Messstellenbeleuchtung mittels weißer LED
Schnelle Einhandprüfung an Netzsteckdosen mit 19 mm Kontaktabstand, ohne Prüfspitze vom Gerät zu lösen
Gebaut und TÜV-GS geprüft nach Norm für Spannungsprüfer DIN VDE 0682-401, DIN EN-61243-3
Lieferumfang:
Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
280 mm
Länge:
35 mm
Breite:
78 mm
Schutzart:
IP64
Gewicht:
310 g
Typ:
2100-BETA
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
LCD + LED + Vibration + Akustik
Frequenz (max.):
70 Hz
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Frequenz (min.):
40 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: FI-Prüfgerät, FI-Tester, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, fi-prüfgerät beha amprobe, durchgangsprüfer, 00095969664615, 095969664615, Beha Amprobe
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,15*
€ 102,46*
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 87,76*
€ 103,72*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 89,60*
€ 105,78*
€ 5,95*
ab € 90,24*
€ 106,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,80*
€ 121,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1241961
ab € 114,41*
Ähnlich
Beha Amprobe
2X 2100-BETA + 1 FREE 2100-ALPHA
ab € 171,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.