Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 2X 2100-BETA + 1 FREE 2100-ALPHA SPANNUNGSPRÜFER, 2POL, 12-690VAC/VDC


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2523087
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2X 2100-BETA + 1 FREE 2100-ALPHA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer beha
spannungsprüfer
Produktpalette: -
  • Messanzeige: LCD
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 12V bis 690V
  • Betriebstemperatur, min.: -15 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, BEHA-AMPROBE, 2X 2100-BETA + 1 FREE 2100-ALPHA, 2523087, 252-3087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 180,36*
      
    Preis gilt ab 500 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 180,36* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 224,03*
    € 266,60
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 222,38*
    € 264,63
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 205,82*
    € 244,93
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 190,16*
    € 226,29
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 180,36*
    € 214,63
    pro Satz
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    4312495
    ab € 54,23*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 155,43*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 164,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.