Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IVT-10 LED Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 750V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IVT-10 LED Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 750V
Artikel-Nr.:
     108EL-1241961
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1241961
EAN/GTIN:
     5056279004923
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
spannungsprüfer rs pro
Spannung max. = 750V ac/dc
Durchgangsprüfung = Ja
Sicherheitskategorie = CAT III 750 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp = LED
RCD Auslösezeittest = Ja
IP Schutzart = IP65
Batterietyp = AAA, LR03
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 68 x 29 x 239mm
Gewicht = 230g
Höhe = 239mm
Länge = 68mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

KAT. IV, 600 V/KAT. III, 750 V. Batterien und Benutzerhandbuch. LED-Spannungsanzeige RS Pro IVT-10. Die zweipoligen Spannungs- und Durchgangsprüfer RS Pro IVT-10 sind robust und bedienerfreundlich. Spannungsanzeigen sind wichtige Prüf- und Messgeräte für Elektriker und werden verwendet, um sicherzustellen, dass bei der Arbeit mit stromführenden Stromkreisen kein Risiko von Stromschlägen besteht. Das RS Pro IVT-10 ist ein großartiges Gerät und kann für viele Anwendungen verwendet werden, um eine klare Anzeige zu geben, ob ein Stromkreis unter Spannung steht oder nicht, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>2-poliger Test mit LED-Anzeige ;/li> ;li>Spannungsanzeigebereich12 V bis 750 V ac/dc ;/li> ;li>Integrierte einpolige Prüfung für die Phasenerkennung ;/li> ;li>Drehfeldanzeige ;/li> ;li>Durchgangssummer ;/li> ;li>Superhelle weiße LED-Taschenlampe ;/li> ;li>Anschraubbare Spitzenadapter zum Aufsetzen von Tastkopfspitzen mit 2mm oder 4 mm Durchmesser ;/li> ;li>Selbstdiagnose ;/li> ;li>Schutz gegen Strahlwasser und Staub entsprechend Schutzart IP65 ermöglicht Einsatz im Außenbereich ;/li> ;li>Kompakte Bauweise mit praktischer Batterieabdeckung ;/li> ;li>Batterielebensdauer: 200 Stunden ;/li> ;li>Sturzfest bis zu 1m ;/li> ;li>Automatische Abschaltung ;/li> ;li>Stromversorgung: 2 x 1,5 V IEC LR03 oder Größe AAA ;/li> ;li>Abmessungen: 68 x 239 x 29 mm ;/li> ;li>Gewicht 230g (einschließlich Batterien) ;/li> ;li>IP2X-Prüfspitzen (Schutzhülse der ein-/ausziehbaren Tastkopfspitze) ;/li> ;/ul> Technische Daten: ;ul> ;li>Spannungsprüfung - Bereich 12 V - 750 V ac/dc ;/li> ;li>Durchgangsprüfung - Schwellenwert - ; 200 kΩ ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Spannungsprüfer sind tragbare Prüfgeräte, mit denen geprüft werden kann, ob ein Stromkreis unter Spannung steht oder nicht. Dies ist unerlässlich für die Durchführung elektrischer Arbeiten zu Hause oder bei der Arbeit, um sicherzustellen, dass bei der Arbeit mit stromführenden Stromkreisen kein Risiko von Stromschlägen besteht. Spannungsanzeiger können Funktionen wie eine LED-Leuchte oder einen akustischen Signalton zur Identifizierung des Benutzers eines stromführenden elektrischen Vorhandenseins umfassen. Prüfgeräte wie diese werden häufig verwendet von: ;ul> ;li>Elektriker ;/li> ;li>Heimwerker ;/li> ;/ul>. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Spannung max.:
750V ac/dc
Durchgangsprüfung:
Ja
Sicherheitskategorie:
CAT III 750 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp:
LED
RCD Auslösezeittest:
Ja
IP Schutzart:
IP65
Batterietyp:
AAA, LR03
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
68 x 29 x 239mm
Gewicht:
230g
Höhe:
239mm
Länge:
68mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 1241961, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, RS PRO, IVT10, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Voltage Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.