Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha-Amprobe 2100-BETA Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beha-Amprobe 2100-BETA Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V
Beha-Amprobe 2100-BETA Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79905882
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4312508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 1000V,CAT IV 600V
DC Spannungsrange
0 - 1200 V
AC Spannungsrange
0 - 1000 V
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bereichsüberschreitung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Überlastung Schutz
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1241961
ab € 107,90*
Ähnlich
Beha Amprobe
2X 2100-BETA + 1 FREE 2100-ALPHA
ab € 181,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.