Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 2p CAT.IV 12-690V Batt LEDLCD Drehfeldrichtungsanzeige 2100-BETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beha-Amprobe 2100-BETA Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V
Beha-Amprobe 2100-BETA Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     262-14409233
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4312508
EAN/GTIN:
     0095969664615
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer 2p CAT.IV 12-690V Batt LEDLCD Drehfeldrichtungsanzeige 2100-BETA
Weitere Informationen:
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Durchgangsprüfung:
ja
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Interne Grundlast:
ja
Klingenbreite:
2 mm
Klingenlänge:
15 mm
Last zuschaltbar:
ja
Länge:
280 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messspitzenschutz:
ja
Messstellenbeleuchtung:
ja
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
12 - 690 V V
Stromversorgung:
Batterie
Widerstandsmessbereich:
0 - 500 kOhm
Widerstandsmessung:
0 Ohm Ohm
Weitere Suchbegriffe: FI-Prüfgerät, FI-Tester, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, beha amprobe multimeter cat iii, durchgangsprüfer, beha durchgangsprüfer, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Phasenprüfer, Prüfgerät, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 88,13*
€ 105,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,75*
€ 107,56*
1 Tag
45
€ 6,40*
ab € 90,77*
€ 107,68*
2 Tage
41
€ 4,95*
ab € 91,74*
€ 109,00*
€ 5,90*
ab € 92,55*
€ 109,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1241961
ab € 107,78*
Ähnlich
Beha Amprobe
2X 2100-BETA + 1 FREE 2100-ALPHA
ab € 180,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.