Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 627154000 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 25teilig geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W88411
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627154000
EAN/GTIN:
     4007430175847
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank, 25-teilig, in Metallkassette. Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe · Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
25teilig
DIN-Norm:
DIN 338
Material-Eigenschaft:
geschliffen
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Material-Eignung:
Metall + Kunststoff + Buntmetalle
Zugfestigkeit (max.):
900 N/mm²
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,34*
€ 34,31*
1
€ 4,90*
ab € 18,91*
€ 34,50*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,95*
€ 34,61*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,65*
€ 35,90*
7 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 27,95*
€ 36,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,34* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.