Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13830-627154000 Herst.-Nr.: 627154000 EAN/GTIN: 4007430175847 |
| |
|
| | |
| HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank, 25-teilig, in Metallkassette; Ø 1 - 13 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,34* | € 34,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,91* | € 34,50* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,95* | € 34,61* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,65* | € 35,90* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,95* | € 36,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 27,95* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|