| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-627154000 Herst.-Nr.: 627154000 EAN/GTIN: 4007430175847 |
| |
|
| | |
| HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank, 25-teilig, in Metallkassette Ø 1 - 13 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank, 25-teilig, in Metallkassette | Ø 1 - 13 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit | TariffNo: | 82075060000 | MADE_IN: | CN | VERPACKUNG_LAENGE: | 55 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 110 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 190 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 1.34 kg | BAA271001: | 4007430175847 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338, Metallbohrer HSS, DIN 338, "SP", Bohrersortimente, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6271, 62715, 627154, 6271540, 62715400, 6.27154.00 |
| | |
| |