Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo HSS-G-Bohrerkassette-SP, 25-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo HSS-G-Bohrerkassette-SP, 25-tlg.
Metabo HSS-G-Bohrerkassette-SP, 25-tlg.
Metabo HSS-G-Bohrerkassette-SP, 25-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p252610
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62715400
EAN/GTIN:
     4007430175847
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank, 25-teilig, in Metallkassette
Ø 1 - 13 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen:
Schaft:
Zylinderschaft
Durchmesser:
1-13
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-G
Max. Bohrbereich:
13
Min. Bohrbereich:
1
Anzahl der Teile:
25
Bruttogewicht:
1,403 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
11,000 cm
Höhe (Verpackung):
19,500 cm
Breite (Verpackung):
5,500 cm
Hersteller:
Metabo
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 22,29*
€ 30,24*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,04*
€ 32,76*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,64*
€ 34,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,98*
€ 34,66*
4 Tage
6
1
€ 5,50*
ab € 28,15*
€ 36,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,64* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.