Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 3330 333001 Mülleimer 17l (L x B x H) 305 x 302 x 687mm Schwarz Inkl. Aschenbecher 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W88253
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333001
EAN/GTIN:
     4005546989020
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Funktioneller 17 Liter-Metall-Papierkorb mit 2 Liter-Ascher. Für den Einsatz im Innen- oder geschützten Außenbereich. Papierkorb mit herausnehmenbarem Zinkeinsatz für leichte Leerung und Reinigung. Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz inkl. 1,5 kg Sandfü
Weitere Informationen:
Höhe:
687 mm
Länge:
305 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
302 mm
Fassungsvermögen:
17 l
Volumen:
17 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Inkl. Aschenbecher
Produkt-Art:
Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, Werkstatt-Abfallbehälter, standard-mülleimer rund schwarz, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, 8713159017042, Durable, 3330, mülleimer
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 59,74*
€ 72,38*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 59,60*
€ 72,40*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 60,43*
€ 73,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,43*
€ 77,98*
€ 6,78*
ab € 64,23*
€ 77,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
333516
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.