Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb METALL 333001 17l rund schwarz +Ascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-435003890
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333001
EAN/GTIN:
     4005546989020
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Für den Innen- oder geschützten Außenbereich geeignet. Herausnehmbarer Drahteinsatz für eine einfache Reinigung. Mit rutschfestem Boden zum Schutz des Fußbodens. Umweltfreundliches Material (aus mindestens 50 % recyceltem Material (Post Consumer Abfall) und zu 100 % recycelbar). Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Standascher
Form:
rund
Maße:
26 x 62 cm (Ø x H)
Volumen:
17 l
Volumen des Aschers:
2 l
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1,5 kg Sand zur Befüllung
Werkstoff:
Stahl, PE Epoxidharzbeschichtung
Werkstoff des Aschers:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, Werkstatt-Abfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, abfallbehälter für außenanlagen, durable stahlpapierkorb, Abfallbehälter, Abfallsammler, Aschenbecher, Ascher, Mülleimer, Stapelascher
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 66,63*
€ 71,97*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 66,64*
€ 71,98*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 67,43*
€ 73,42*
€ 3,50*
ab € 69,81*
€ 75,54*
€ 4,00*
ab € 70,60*
€ 77,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
333516
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.