Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-299049 Herst.-Nr.: 333001 EAN/GTIN: 4005546989020 |
| |
|
| | |
| Die praktische 2-in-1-Lösung für Eingangsbereiche und Raucherzonen: Die Standascher mit Papierkorb kombinieren edles Design mit sicherem Brandschutz. 17-Liter Metall Papierkorb mit integriertem 2-Liter Ascher Runder Papierkorb mit herausnehmenbarem Zinkeinsatz für leichte Leerung und Reinigung Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz und inklusive 1,5 kg Sandfüllung Maße entnehmbarer Ascher: 60 x 240 mm (H x Ø) Maße innerer Behälter: 380 x 220 mm (H x Ø) Produktmaße: 620 x 260 mm (H x Ø) Weitere Informationen: | | weight: | 5.080 kg | height: | 0.300 m | width: | 0.300 m | depth: | 0.680 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, abfallbehälter mit ascher alu, abfallbehälter für außenanlagen, PapierBüroSchreibwar |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 59,51* | € 72,32* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 60,71* | € 73,82* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 61,06* | € 74,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 62,60* | € 76,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,64* | € 77,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Box (ab € 61,06* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|