Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb mit Ascher METALL rund, 260x620mm (ØxH), 17 l, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939260023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3330 01
EAN/GTIN:
     4005546989020
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Papierkorb mit Ascher METALL rund. Ausstattung: mit Ascher und Griffrand. Geeignet für den Innen- oder geschützten Außenbereich. Inklusive Sandfüllung für den Ascher. Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz. Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche. Papierkorb mit herausnehmbarem Einsatz für leichte Leerung und Reinigung. Größe (Ø x H): 260 x 620 mm. Volumen Papierkorb: 17 l. Volumen Ascher: 2 Liter. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
Ø 260 / 620 mm hoch
Material:
Metall
Volumen:
17 l
Ascher vorhanden:
Ja
Löschtechnik:
inkl. Sandfüllung für den Ascher
Werkstoff Ascher:
Aluminium mit Drahteinsatz
Besonderheit:
geeignet für den Innen- oder geschützten Außenbereich, Volumen Ascher: 2 Liter. Inklusive Sandfüllung für den Ascher. Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz. Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche.
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, Werkstatt-Abfallbehälter, standard-mülleimer rund schwarz, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, Aschenbecher, Abfalleimer, Ascher
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 59,60*
€ 72,23*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 59,46*
€ 72,25*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 60,87*
€ 73,72*
€ 4,00*
ab € 63,98*
€ 77,82*
€ 6,78*
ab € 63,92*
€ 77,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
333516
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.