Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-062-13 SMD-Pinzette 59 SA-ESD Abgerundet 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W78698
Herst.-Nr.:
     5-062-13
EAN/GTIN:
     4250838505536
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Gewicht:
16 g
Spitzenform:
Abgerundet
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei + matt poliert
Spitzen-Länge:
14 mm
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Backenbreite:
2 mm
Typ:
59 SA-ESD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 14,37*
€ 6,90*
ab € 9,93*
€ 14,38*
6 Tage
4
€ 3,79*
ab € 10,30*
€ 14,86*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,91*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-061
ab € 7,82*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-062
ab € 9,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-063-13
ab € 9,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-065-13
ab € 8,53*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-066-13
ab € 15,69*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-067-13
ab € 14,64*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-068-13
ab € 14,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-073-13
ab € 11,58*
Ähnlich
Bernstein
5-071-13
ab € 9,01*
Ähnlich
Bernstein
5-072-13
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.