Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD SMD Pinzette 115 mm Form 59 Edelstahl Spitze Ø 0,8x1,5 mm 35° ableitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-062-13
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-062-13
EAN/GTIN:
     4250838505536
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Bernstein ESD SMD Pinzette 115 mm Form 59 Edelstahl Spitze Ø 0,8x1,5 mm 35° ableitfähig

- Spitzenbreite 1,5 mm
- Greifmulde Ø 0,8 mm
- gebogen 35°
- Form 59
- Material Edelstahl SA antimagnetisch
- Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
- ESD-Beschichtung ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- Gesamtlänge 115 mm
- Gewicht 16 g

Anwendungsbereich

Greif-, Halte, und Positionierpinzette, Aufnahme für geometrisch geformte Teile (pick-and-place). Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von zylindrischen Bauteilen und Komponenten Mini MELFs, Dioden, Widerstände, oder einfache Aufnahme von Drähten. Zum leichten Ziehen und Stecken von runden oder kubischen Bauelementen eignen sich bauchige oder langhohle Aufnahmen.

Technische Produktbeschreibung

100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit (nicht Seewasser beständig). Die ableitfähige schwarze ESD-Beschichtung erzielt einen Oberflächenableitwiderstand von 10^6 bis 10^9 Ohm.
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm | 4 1/2 "
Gewicht:
16 g
ESD-Beschichtung:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 14,37*
€ 6,90*
ab € 9,93*
€ 14,38*
5 Tage
4
€ 3,79*
ab € 10,30*
€ 14,86*
Lager 1927
2
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,91*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-061
ab € 7,82*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-062
ab € 9,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-063-13
ab € 9,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-065-13
ab € 8,53*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-066-13
ab € 15,69*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-067-13
ab € 14,64*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-068-13
ab € 14,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-073-13
ab € 11,58*
Ähnlich
Bernstein
5-071-13
ab € 9,01*
Ähnlich
Bernstein
5-072-13
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.