Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD SMD MINI Pinzette 85 mm Form OC Edelstahl, ableitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-071-13
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-071-13
EAN/GTIN:
     4250838505659
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Bernstein ESD SMD MINI Pinzette 85 mm Form OC Edelstahl, ableitfähig

- Mini-Pinzette, gerade, kurze, sehr stabile schlanke Form
- Form OC
- Material Edelstahl SA antimagnetisch
- Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
- ESD-Beschichtung ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- Gesamtlänge 85 mm
- Gewicht 8 g

Anwendungsbereich

Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von Bauteilen und Komponenten Mini MELFs, Dioden, Widerstände, oder einfache Aufnahme von Drähten.

Technische Produktbeschreibung

100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit. Die ableitfähige schwarze ESD-Beschichtung erzielt einen Oberflächenableitwiderstand von 10^6 bis 10^9 Ohm.
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm | 3 3/8 "
Gewicht:
8 g
ESD-Beschichtung:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,01*
€ 13,19*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 13,23*
€ 5,90*
ab € 11,01*
€ 17,53*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-061
ab € 7,82*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-062
ab € 9,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-062-13
ab € 9,88*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-063-13
ab € 9,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-065-13
ab € 8,53*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-066-13
ab € 15,69*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-067-13
ab € 14,64*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-068-13
ab € 14,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-073-13
ab € 11,58*
Ähnlich
Bernstein
5-072-13
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.