Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 115 mm, 5-062-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 115 mm, 5-062-13
ESD SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 115 mm, 5-062-13
Artikel-Nr.:
     4502-02L6286
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-062-13
EAN/GTIN:
     4250838505536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
SMD-Pinzetten, 5-062-13, BERNSTEIN Spezialpinzette für die SMD-Technik, aus rostfreiem Spezialstahl, mit matt poliert, antimagnetisch und säurefest.
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
SMD-Pinzette
Beständig gegen:
Säuren
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
115 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 14,37*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,93*
€ 14,38*
6 Tage
4
€ 3,79*
ab € 10,30*
€ 14,86*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,91*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-061
ab € 7,82*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-062
ab € 9,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-063-13
ab € 9,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-065-13
ab € 8,53*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-066-13
ab € 15,69*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-067-13
ab € 14,64*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-068-13
ab € 14,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-073-13
ab € 11,58*
Ähnlich
Bernstein
5-071-13
ab € 9,01*
Ähnlich
Bernstein
5-072-13
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.