| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-77417736 Herst.-Nr.: 5-073-13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DIE SMD-TECHNIK - hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig, mit ESD-Beschichtung (-13). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 13 g | | Länge (mm) | 140 mm | Merkmale | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Typ Pinzettenspitze | Spitz | | Form Pinzettenspitze | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, präzisionspinzette spitz gerade, spitzpinzette, bestückungspinzette 140 mm |
| | |
| |