| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-77109526 Herst.-Nr.: 5-067-13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DIE SMD-TECHNIK - hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig, mit ESD-Beschichtung (-13). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 15 g | | Länge (mm) | 120 mm | Merkmale | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ Pinzettenspitze | Spitz | | Form Pinzettenspitze | Geschwungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, smd-pinzette spitz 120 mm, bestückungspinzette, iso-pinzette gebogen |
| | |
| |