Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-062 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-062 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-062 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77417674
Herst.-Nr.:
     5-062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DIE SMD-TECHNIK für das Greifen von zylindrischen Bauteilen und Komponenten Mini MELFs, Dioden, Widerstände. Einfache Aufnahme von Drähten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-061
ab € 7,82*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-062-13
ab € 9,88*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-063-13
ab € 9,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-065-13
ab € 8,53*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-066-13
ab € 15,69*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-067-13
ab € 14,64*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-068-13
ab € 14,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-073-13
ab € 11,58*
Ähnlich
Bernstein
5-071-13
ab € 9,01*
Ähnlich
Bernstein
5-072-13
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.