Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 3-685-15 ESD Spitzzange Gerade 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W78386
Herst.-Nr.:
     3-685-15
EAN/GTIN:
     4250838502849
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Gewicht:
70 g
Herst.-Teilenr.:
3-685-15
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
hochglanzbrüniert
Produkt-Art:
Spitzzange
Schneidhärte:
65 HRC
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich:
ESD
Weitere Suchbegriffe: spitzzange gerade, elektronik spitzzange, Bernstein Tools, EUROLINE-CONDUCTIVE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,67*
€ 39,09*
€ 6,90*
ab € 29,44*
€ 39,10*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 39,14*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 29,69*
€ 39,54*
€ 5,90*
ab € 33,85*
€ 49,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-683-15
ab € 25,02*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-686-15
ab € 28,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-687-15
ab € 40,55*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 181,98*
Ähnlich
Bernstein
3-675-15
ab € 38,58*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-681-15
ab € 25,63*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-682-15
ab € 25,11*
Ähnlich
Bernstein
3-673-15
ab € 53,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 37,79*
Ähnlich
Bernstein
3-674-15
ab € 49,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.