Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA-0JM221 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 220 µF 6.3V 20% (Ø) 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W470311
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA-0JM221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6.3 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
ECA-0JM221
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
220 µF
RM:
2 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0809*
€ 0,1187*
1 Tag
284
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1491*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0396*
€ 0,174*
1 Tag
5504
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0355*
€ 0,3744*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1187*
€ 0,1413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,106*
€ 0,126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
6.3YXJ220M5X11
ab € 0,0423*
Ähnlich
Rubycon
6.3ZLH220MEFC5X11
ab € 0,0407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.