Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1CM221I, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35 µA...
Kapazität = 220µF Spannung = 160V dc Montageart = Axial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 22 (Dia.) x 42mm Höhe = 42mm Länge = 42mm Betriebstemperatur min. = -25°C...