Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA0JM221 KONDENSATOR, 220æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1907107
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA0JM221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: M
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 240 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 6,3v, becherelko, elektrolytkondensator tht 220uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA0JM221, 1907107, 190-7107
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0809*
    € 0,1187*
    2 Tage
    284
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0816*
    € 0,1491*
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0396*
    € 0,174*
    Lager 139
    5504
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0355*
    € 0,3744*
    7 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 19,72*
    € 28,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3744*
    € 0,44554
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,2634*
    € 0,31345
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Rubycon
    6.3YXJ220M5X11
    ab € 0,0423*
    Ähnlich
    Rubycon
    6.3ZLH220MEFC5X11
    ab € 0,0407*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.